Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Rack plus mobil 4 Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Rack plus mobil 4 Lochplatten
Produktbild - perfo Rack plus mobil 4 Lochplatten
Artikel-Nr.:
     849-14026025.16
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14026025.16
EAN/GTIN:
     4025002285381
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo Rack plus mobil 4 Lochplatten BxTxH: 1000x650x1600mm RAL 7035/7035


Produktdetails:


2 Lenkrollen mit Feststellern und 2 Bockrollen

1 Schiebegriff

perfo Platten, senkrecht oder geneigt montierbar

Bodenwanne als zusätzlicher Stauraum für

Werkzeugkoffer oder Boxen geeignet

Farbe des Grundgestells: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
1000 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
1600 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
44.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Werkstückwagen, bott lochplatte ral 7035, lochplatte, bott lochplatte, Perfo Wagen, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, mobil, fahrbar, rollbar, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Wagen, Gestell
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,94*
€ 759,96*
13 Tage
19
Frei Haus
ab € 664,83*
€ 759,98*
Lager 849
unbekannt
Frei Haus
ab € 803,78*
€ 907,58*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,58*
€ 1.080,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,24*
€ 1.061,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,53*
€ 1.019,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,20*
€ 990,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,78*
€ 956,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.