Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Rundhalter schräg mit 3 Aufnahmen, D 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Rundhalter schräg mit 3 Aufnahmen, D 68
Produktbild - perfo Rundhalter schräg mit 3 Aufnahmen, D 68
Artikel-Nr.:
     849-14021055.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14021055.16V
EAN/GTIN:
     4025002905869
Suchbegriffe:
Dosenhalter Lochplatte
Dosenhalter Lochplattensystem
Lochplattendosenhalter
Lochplatte

perfo Rundhalter schräg mit 3 Aufnahmen D 68 BxTxH: 225x100x165mm RAL 7035


Produktdetails:


für Dosen bis max. Ø 68 mm

Weitere Informationen:
Breite:
225 MMT
Tiefe:
100 MMT
Höhe:
165 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.300 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, Maschinenhalter Lochplatte, Maschinenhalter Lochplattensystem, Rundhalter, bott lochplatte, dosenhalter lochplatte, Haken und Zubehör, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 14,23*
€ 18,23*
2 Tage
84
1
€ 5,50*
ab € 14,48*
€ 18,32*
5 Tage
84
1
€ 8,90*
ab € 15,051*
€ 19,101*
4 Tage
84
1
€ 4,99*
ab € 15,53*
€ 19,82*
Lager 849
unbekannt
1
€ 18,50*
ab € 19,69*
€ 25,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.