Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenhalter 3-f.B.225mm D.max.68mm f.Lochplatten BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000429183
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14021055.16V
EAN/GTIN:
     4025002905869
Suchbegriffe:
Dosenhalter Lochplatte
Dosenhalter Lochplattensystem
Lochplattendosenhalter
Lochplatte
B 225 mm · Ø max. 68 mmWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Lochplatten
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-fach
Breite:
225 mm
Marke:
BOTT
Ø:
max. 68 mm
Anzahl Aufnahmen:
3
Weitere Suchbegriffe: Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, Maschinenhalter Lochplatte, Maschinenhalter Lochplattensystem, Rundhalter, bott lochplatte, dosenhalter lochplatte, Dosenhalter für Lochplattenwand, Dosenhalter für Lochplattenwände, Lochplattenhaken
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 14,16*
€ 18,17*
Lager 1498
84
1
€ 5,50*
ab € 14,35*
€ 18,26*
5 Tage
84
1
€ 8,90*
ab € 15,011*
€ 19,031*
4 Tage
84
1
€ 4,99*
ab € 15,59*
€ 19,75*
2 Tage
84
4
Frei Haus
ab € 14,38*
€ 19,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.