Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Rundhalter mit 2 Aufnahmen, D 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Rundhalter mit 2 Aufnahmen, D 70
Produktbild - perfo Rundhalter mit 2 Aufnahmen, D 70
Artikel-Nr.:
     849-14021053.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14021053.19V
EAN/GTIN:
     4049751166234
Suchbegriffe:
Maschinenhalter Lochplatte
Maschinenhalter Lochplattensystem
Rundhalter

perfo Rundhalter mit 2 Aufnahmen D 70 BxTxH: 175x87x70mm RAL 7016


Produktdetails:


Stahlblech pulverbeschichtet, anthrazitgrau RAL 7016

mit 2 Aufnahmen, max. Ø 70 mm

Weitere Informationen:
Breite:
175 MMT
Tiefe:
87 MMT
Höhe:
70 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.330 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Haken und Zubehör, Werkzeugwand, Lochplatte, Werkzeuglochplatte, Lochwand, Lochplattenwand, Lochtafel, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 18,22*
€ 26,30*
Lager 849
unbekannt
€ 18,50*
ab € 18,24*
€ 26,33*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.