Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Rundhalter mit 2 Aufnahmen, D 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - perfo Rundhalter mit 2 Aufnahmen, D 70
Produktbild - perfo Rundhalter mit 2 Aufnahmen, D 70
Artikel-Nr.:
     C8380-14021053.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14021053.19V
EAN/GTIN:
     4049751166234
Suchbegriffe:
Maschinenhalter Lochplatte
Maschinenhalter Lochplattensystem
Rundhalter
rundhalter bott

perfo Rundhalter mit 2 Aufnahmen D 70 BxTxH: 175x87x70mm RAL 7016


Produktdetails:


Stahlblech pulverbeschichtet, anthrazitgrau RAL 7016

mit 2 Aufnahmen, max. Ø 70 mm

Weitere Informationen:
Breite:
175 MMT
Tiefe:
87 MMT
Höhe:
70 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.330 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: maschinenhalter lochplatte, rundhalter 70mm, Haken und Zubehör, Werkzeugwand, Lochplatte, Werkzeuglochplatte, Lochwand, Lochplattenwand, Lochtafel, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.