Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC Transportwagen bestückt, mit 12 Werkzeugträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - CNC Transportwagen bestückt, mit 12 Werkzeugträger
Produktbild - CNC Transportwagen bestückt, mit 12 Werkzeugträger
Artikel-Nr.:
     849-10401052.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     10401052.16V
EAN/GTIN:
     4049751300539
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank

CNC Transportwagen bestückt mit 12 Werkzeugträger BxTxH: 670x600x980mm RAL 7035


Produktdetails:


Werkzeugträger werden mit Hilfe der Universalhalter in den Transportwagen eingesetzt (Neigung der Werkzeugträger in 3 Positionen 0°, 15° und 30° verstellbar)

2 Lenkrollen mit Feststellern und 2 Bockrollen

für bis zu 12 Werkzeugträger Breite 590 mm

erweiterbar durch Ablagetablar mit Riffelgummimatte

Abmessungen: B 670 x T 600 x H 980 mm

Werkzeugeinsätze separat bestellen

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
670 MMT
Tiefe:
600 MMT
Höhe:
900 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
75.400 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkstattwagen bott, werkstattwagen, werkstattwagen lichtgrau, CNC Wagen, CNC, Wagen, Transport, Transportwagen, Gestell, fahrbar, mobil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.422,11*
€ 1.638,97*
Lager 849
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.424,07*
€ 1.638,99*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.638,99*
€ 1.950,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.616,67*
€ 1.923,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.535,52*
€ 1.827,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.484,41*
€ 1.766,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.424,07*
€ 1.694,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.