Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Ergo ABS 2500/50 8m Karabinerh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-95071
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     ER.5.1215.U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ratschenzurrgurte
zurrgurte
spanngurte
SpanSet ERGOABS Zugratsche 2500/50 - 8 m - mit Karabinerhaken - zweiteilig - (2.500 daN, 50 mm) • Mit Vorspannanzeige TFI für ablesbare Vorspannkraft bis 750 daN • Schrittweise Freigabe der Vorspannkraft ermöglicht kontrolliertes Lösen • Selbstsichernder Ratschenhebel • Auch mit Karabiner-, Klauen-, Spitz-, Triangel- oder ohne Haken erhältlich
Weitere Informationen:
Zurrkraft:
2500 daN
Ausführung:
zweiteilig
Vorspannkraft (STF):
350 daN
Vorspannkraft (STF TFI):
750 daN
Produkttyp:
Ratschenzurrgurte
Bandbreite:
50 mm
Länge:
8 m
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Haken:
mit Karabinerhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,40*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 133,83*
€ 159,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 130,71*
€ 155,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.