Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette VZ 10x28mm, 1250kg


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-90072
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     KM.K10.28.F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 766 10mm
Rundstahlkette DIN 766 Meterware • Nicht lehrenhaltig • Feuerverzinkt oder aus rostfreiem Edelstahl • Die angegeben Maße und Gewichte sind ca.-Werte
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1250 kg
Produkttyp:
Rundstahlkette
Produkteigenschaften:
feuerverzinkt | Meterware
Material:
Stahl
Kettennenndicke:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: edelstahlkette, rundstahlkette din 766
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 12,45*
€ 14,82
pro Meter
ab 60 Meter
€ 12,37*
€ 14,72
pro Meter
ab 150 Meter
€ 11,79*
€ 14,03
pro Meter
ab 300 Meter
€ 11,42*
€ 13,59
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 10,43*
€ 12,41
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.