Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Arbeitspodest starr, 2 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8164713
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
munk arbeitspodest 2-stufig
Arbeitspodest starr R13 • Arbeitspodest aus Aluminium • Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion • 220 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Lochblech mit zertifizierter Rutschhemmung R 13 • Obere Trittfläche: 550 x 300 mm • Rutschfeste Kunststoffschuhe • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Informationen:
Hersteller:
MUNK - Günzburger Steigtechnik
Leitern:
Arbeitspodest
Material:
Aluminium
Arbeitshöhe:
2,40 m
Sprossen-/ Stufenanzahl:
2
Gewicht:
5,5 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, arbeitsplattform 2 stufen, Podesttreppe, Aluleitern, Alu-leitern, Aluminiumleitern, Leitern, Schiebeleitern, Stehleitern, Anlegeleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 513,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,38*
€ 722,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,50*
€ 712,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,32*
€ 696,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,27*
€ 667,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,29*
€ 610,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.