Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKET PREMIUMSTRETCH Cast-Maschinenstretchfolie BxL 500mmx1565m 23 µm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8134704
Hersteller:
     Rocket
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
ROCKET PREMIUMSTRETCH - Cast-Maschinenstretchfolie • Stärkereduzierte Folie aus hochwertigen Rohstoffen - dadurch Geringerer Material- und CO²-Verbrauch sowie geringere Kosten. • Hohe Durchstoßfestigkeit und Haltekraft • Hochwertige Castfolie - horizontal sehr reißfest, gleichmäßig haftend am Packgut • Geeignet für auch stark inhomogene schwere Palettenladungen • Einseitig haftend - kein Zusammenkleben der Palettenladungen - einfacheres und schnelleres Auf- und Abladen
Weitere Informationen:
Rollentyp:
Maschinenrollen
Produkteigenschaften:
durchstoßfest | einseitig haftend | reißfest
Folie:
LLDPE
Farbe:
transparent
Folienart:
Castfolie
Für Packstücke:
für inhomogene Packgüter | für Paletten mit geringem Gewicht | für Paletten mit hohem Gewicht | für stark inhomogene Packgüter
Marke::
Rocket
Nachhaltigkeit:
CO2-Reduktion | stärkenreduziert | weniger Materialverbrauch
Stärkenreduziert:
stärkenreduziert ja
Stärke:
23 µm
Breite:
500 mm
Länge:
1565 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 9.000 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 18 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Kilogramm
€ 4,24*
€ 5,05
pro Kilogramm
ab 36 Kilogramm
€ 4,14*
€ 4,93
pro Kilogramm
ab 90 Kilogramm
€ 3,96*
€ 4,71
pro Kilogramm
ab 180 Kilogramm
€ 3,79*
€ 4,51
pro Kilogramm
ab 9000 Kilogramm
€ 3,28*
€ 3,90
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.