| |
|
| Artikel-Nr.: 847V-8123444 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Arbeitspodest starr Stahl-Gitterrost mit Rollen und Handlauf • Arbeitspodest aus Aluminium • Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion • 220 mm tiefe Stufen aus Stahl-Gitterrost für einen sicheren Stand • Obere Trittfläche: 550 x 300 mm • Zwei Hubrollen für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort (liegen lose bei) • Rutschfeste Kunststoffschuhe • Erhöhte Sicherheit durch einseitigen Handlauf (Höhe: 600 mm). • Dieser liegt lose bei und ist einfach anschraubbar (Bohrungen serienmäßig rechts) • Maximale Belastung: 150 kg Weitere Informationen: | | Hersteller: | MUNK - Günzburger Steigtechnik | Leitern: | Arbeitspodest | Handlauf | mit Rollen | Material: | Aluminium | Stahl verzinkt | Sprossen-/ Stufenanzahl: | 3 | Arbeitshöhe: | 2,60 m | Gewicht: | 17,9 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, Podesttreppe, Aluleitern, Alu-leitern, Aluminiumleitern, Leitern, Schiebeleitern, Stehleitern, Anlegeleitern |
| | |
| |