Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfhalbschlauchfolie Premium 250 mm/250 mm x 1335 m, 15 µ


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8121441
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbschlauch Schlauchfolie
Halbschlauchfolie
Fein-Schrumpffolie
Feinschrumpffolie
Premium Feinschrumpffolie • High Performance – Polyolefin-Schrumpffolie bietet eine herausragende Fkächenausbeutung • Bietet wirksamen Schutz gegen Kratzer, Schmutz und Feuchtigkeit • Für Kleinteile wie Schrauben, Muttern und Ähnliches • Kurze Siegelzeiten und extrem schneller Schrumpf ermöglichen hohe Taktzahlen beim Verpackungsprozess • Geeignet, um Lebensmittel zu verpacken • Optimaler Schrumpf bei niedrigem Energieeinsatz • Hot- slip Eigenschaften nach dem Schrumpf
Weitere Informationen:
Stärke:
15 µm
Produkteigenschaften:
lebensmittelecht
Folie:
Polyolefin
Farbe:
transparent
Breite:
250 mm
Rollenlänge:
1250 m
Weitere Suchbegriffe: Schrumpf-Folie, Schrumpffolie, schrumpffolie 15 µ, fein schrumpffolie, CDverpackungen, Schweißfolien, CDfolien, CD-verpackungen, Einschweißfolien, Plastikfolien, Folienverpackungen, Halbschlauchfolien, Schrumpffolien, Palettenfolien, Verpackungsfolien, Schrumpfschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1664*
  
Preis gilt ab 333.500 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 667 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 667 m²
€ 0,2064*
€ 0,24562
pro m²
ab 3335 m²
€ 0,1964*
€ 0,23372
pro m²
ab 6670 m²
€ 0,1864*
€ 0,22182
pro m²
ab 333500 m²
€ 0,1664*
€ 0,19802
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.