Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonverschlusshefter manuell, einstellbare Hefttiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8121307
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Kartonverschlusshefter
Verschlußhefter
Kartonverschlusshefter MANUELL • Für sicheres Verschließen von Kartonverpackungen • Isolierter Griff für angenehmes Handling • Besonders stabile Umbieger • Einstellbare Klammerbiegung • Gewicht: 1,7 kg • Klammertypen: B 5/8, B 3/4, Schenkellänge: 15 - 18 mm, Rückenbreite: 35 mm • Leichtes Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Heftertyp:
Kartonverschlusshefter
Kapazität:
100
Gewicht:
1,7 kg
Heftklammer-Typ:
B 3/4 | B 5/8
Klammerschenkellänge:
15 mm | 18 mm
Weitere Suchbegriffe: kartonverschlusshefter mechanisch, blindhefter, Heftgeräte manuell, Manueller Kartonverschlusshefter, verschließen, Heftgeräte, hefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,09*
€ 399,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,86*
€ 385,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,57*
€ 357,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,83*
€ 350,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,21*
€ 337,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.