Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kartonverschlusshefter mit LI-ION Akku für Klammern 18/22 mm DSA 3522-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8110715
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Kartonverschlusshefter
Verschlußhefter
Akku-Kartonverschlusshefter • Einstellung der Klammerlänge • Vorbereitung für Aufhängevorrichtung • Verstellbarer Clinch Typ • Einfache Verarbeitung • Streifen-Format • Schnelle Ausgabe des herausnehmbaren Magazins • Zusätzliche Handauflage • Gleitfähige Grundplatte • Zusätzlicher Sicherheitsschalter • 1,5 Ah-Li-Ion-Akkubatterie • Gewicht 2.81 kg, Breite: 114 mm, Länge: 343 mm, Höhe: 203 mm • Magazinkapazität: 108 • Ladedauer: 45 min. • Schüsse pro Akkuladung ca.: 800
Weitere Informationen:
Heftertyp:
Akku-Hefter | Kartonverschlusshefter
Kapazität:
108
Gewicht:
3 kg
Länge:
343 mm
Breite:
114 mm
Höhe:
203 mm
Hersteller:
Stanley
Rückenbreite:
35 mm
Klammerschenkellänge:
18-22 mm
Weitere Suchbegriffe: blindhefter akku, blindhefter, AkkuHefter, Akku-Hefter, verschließen, Kartonhefter, Heftgeräte, hefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 886,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 953,61*
€ 1.134,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,65*
€ 1.111,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 911,24*
€ 1.084,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,15*
€ 1.066,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,19*
€ 1.054,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
B19 3/4 CLF
ab € 0,00537*
Zubehör
Prebena
B19 3/4 CLF
ab € 0,00589*
Zubehör
Prebena
B 7/8 CLF
ab € 0,00528*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.