Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutz benutzen ISO 7010, Folie, Ø 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8110672
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rettungszeichen
Piktogramm
Symbol
Warnsymbol
Gehörschutz benutzen ISO 7010, Folie, Gebotszeichen • gemäß: ASR A1.3 (2013),DIN EN ISO 7010, M003 • Gehörschutz benutzen • Material: Folie selbstklebend • Format: 10 cm Ø • Format: 20 cm Ø • Format: 31,5 cm Ø
Weitere Informationen:
Schilder:
Gebotsschilder ASR A1 3 (2013)
Symbol:
Gehörschutz
Material:
Folie
Produkteigenschaften:
selbstklebend
Farbe:
blau | weiß
Hersteller:
Moedel
Ø:
200 mm
Erkennungsweite:
8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.