Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turboflow-Staupolster PP, 90x120cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8110128
Hersteller:
     Cader
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polsterschaumkissen
Schaum-Verpackungssystem
Schaumpolster-System
Schaumpolsterkissen
Staupolster aus PP TURBOFLOW • Zum Festsetzen, Stabilisieren und Schützen von Ladungen während des Transports • Turboflow-Ventil an der Vorderseite zum schnellen Befüllen des Polsters mit Luft • Wiederverwendbar • Aus PP-Gewebe: Beständig gegen aggressive chemische Umgebungen, hohe Festigkeit • 100 % recyclingfähig • Qualität: Level 1
Weitere Informationen:
Material:
PP
Hersteller:
Cader
Länge:
1200 mm
Breite:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaumpolstersystem, Schaumverpackung, Staupolster, schaum verpackungssystem, Stausack, Stausäcke, Transportschutzpolster, Staupolster mit Ventil, Luftpolster, Mehrwegpolster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.