Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie LDPE, transparent B x L 60 mm x 500 m, 50 µ, ungenadelt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8109411
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 60mmx500m 50µ
folienschlauch
LDPE Schlauchfolie ungenadelt • Bietet wirksamen Schutz gegen Kratzer, Schmutz und Feuchtigkeit • In der Länge anpassbar - ideal für unterschiedlich lange Gegenstände • Auf Wunsch auch in anderen Stärken und Breiten erhältlich • Aus reißfestem Polyetyhlen • Ungenadelt - luftdicht • Schnelles und einfaches Handling • Hervorragende Automatentauglichkeit • Auf Wunsch auch in anderen Stärken und Breiten erhältlich
Weitere Informationen:
Folie:
LDPE
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Breite:
60 mm
Länge:
500 m
Stärke:
50 µm
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 50µ, LDPE, Schlauch, ungenadelt, Schlauchfolien, Folienrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,02783*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,04033*
€ 0,04799
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,03953*
€ 0,04704
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,03703*
€ 0,04407
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,03503*
€ 0,04169
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,03403*
€ 0,0405
pro Meter
ab 1500000 Meter
€ 0,02783*
€ 0,03312
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.