Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKET POWERSTRETCH Maschinenstretchfolie BxL 500mx1740mm 20 µm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8107513
Hersteller:
     Rocket
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
ROCKET POWERSTRETCH - Maschinenstretchfolie • Besonders klar - Ware ist auch im eingewickelten Zustand gut zu sehen • Insbesondere für Vorreck-Systeme geeignet • Besonders wirtschaftlicher Einsatz • Hochwertige Castfolie - horizontal sehr reißfest, gleichmäßig haftend am Packgut • Leise abrollend - keine zusäzlich belastende Arbeitsgeräusche • Einseitig haftend - kein Zusammenkleben der Palettenladungen - einfacheres und schnelleres Auf- und Abladen • Geeignet für gleichförmige und ungleichförmige Palettenladungen mit leichtem bis mittelschwerem Gewicht • Dehnbar bis zu 250 % - reduzierter Verbrauch, geringere Kosten
Weitere Informationen:
Rollentyp:
Maschinenrollen
Dehnfähigkeit:
250 %
Produkteigenschaften:
einseitig haftend
Folie:
LLDPE
Farbe:
transparent
Folienart:
Castfolie
Für Packstücke:
für inhomogene Packgüter | für Paletten mit geringem Gewicht | für Paletten mit mittlerem Gewicht
Geeignete Stretchanlage:
POWER-WRAP 0 / 2400 PPS | POWER-WRAP 0 / 2400 PSS A | POWER-WRAP 0 / 2400 PSS B | POWER-WRAP 1500 / 2400 PSS HAT | POWER-WRAP 1650 / 2400 PPS | POWER-WRAP 1650 / 2400 PPS-FA | POWER-WRAP 1650 / 2400 PSS Plus | POWER-WRAP 1650 / 2700 PSS | POWER-WRAP 1650 / 3100 PSS | POWER-WRAP 1800 / 2400 PSS FA | POWER-WRAP 1800 / 2700 PSS | POWER-WRAP 1800 / 3100 PSS | POWER-WRAP 2200 / 2400 PSS | POWER-WRAP 2200 / 2400 PSS Plus
Marke::
Rocket
Stärke:
20 µm
Breite:
500 mm
Länge:
1740 m
Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, wickelfolie transparent 500mm, bündelfolie, bündelfolie transparent, Powerstretchfolie, Super Power Folie, strechfolien, Stretchfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 54.000 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 18 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Kilogramm
€ 3,47*
€ 4,13
pro Kilogramm
ab 36 Kilogramm
€ 3,38*
€ 4,02
pro Kilogramm
ab 90 Kilogramm
€ 3,26*
€ 3,88
pro Kilogramm
ab 180 Kilogramm
€ 3,08*
€ 3,67
pro Kilogramm
ab 360 Kilogramm
€ 2,96*
€ 3,52
pro Kilogramm
ab 54000 Kilogramm
€ 2,62*
€ 3,12
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.