Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKET POWERSTRETCH SCHWARZ Maschinenstretchfolie BXL 500mmx1500m 23µm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8102112
Hersteller:
     Rocket
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
ROCKET POWERSTRETCH SCHWARZ - Maschinenstretchfolie • Blickdicht - Inalt für Unbefugte nicht zu sehen • Einfache Handhabung • Auf Wunsch auch in anderen Stärken und Farben lieferbar • Auf Wunsch auch UV-stabil lieferbar • Geeignet für gleichförmige und ungleichförmige Palettenladungen mit leichtem bis mittelschwerem Gewicht • Hochwertige Castfolie - horizontal sehr reißfest, gleichmäßig haftend am Packgut • Bis zu 150 % dehnbar - weniger Folie pro Palette - reduzierte Kosten • Einseitig haftend - kein Zusammenkleben der Palettenladungen - einfacheres und schnelleres Auf- und Abladen
Weitere Informationen:
Länge:
1500 m
Rollentyp:
Maschinenrollen
Dehnfähigkeit:
250 %
Folie:
LLDPE
Farbe:
schwarz
Folienart:
Castfolie
Marke::
Rocket
Produkteigenschaften:
einseitig haftend
Stärke:
23 µm
Breite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, maschinenstretchfolie 23my 500mm x 1500lfm, bündelfolie schwarz, bündelfolie, Super Power, stretchfolien farbig, blichdichte stretchfolien, strechfolien, Stretchfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 54.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Kilogramm
€ 3,73*
€ 4,44
pro Kilogramm
ab 36 Kilogramm
€ 3,62*
€ 4,31
pro Kilogramm
ab 90 Kilogramm
€ 3,50*
€ 4,17
pro Kilogramm
ab 180 Kilogramm
€ 3,31*
€ 3,94
pro Kilogramm
ab 360 Kilogramm
€ 3,16*
€ 3,76
pro Kilogramm
ab 54000 Kilogramm
€ 2,80*
€ 3,33
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.