Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKET SUPER-POWERSTRETCH Maschinenstretchfolie BxL 500mmx2100m 17µm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8101859
Hersteller:
     Rocket
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
ROCKET SUPER-POWERSTRECHT - Maschinenstretchfolie • Speziell entwickelt für die Verarbeitung auf vollautomatischen Maschinen • Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften wie Zerreiß- und Durchstoßfestigkeit • Maximale Dehnung von 300 % - sehr geringer Folienverbrauch, hohe Kosten-Einsparung pro Palette • Geeignet für Vorreck-Systeme • Besonders wirtschaftlicher Einsatz • Hochwertige Castfolie - horizontal sehr reißfest, gleichmäßig haftend am Packgut • Leise abrollend - keine zusäzlich belastende Arbeitsgeräusche • Die Folie haftet für ein einfaches Be- und Entladen nur am Packgut • Geeignet für auch stark inhomogene schwere Palettenladungen
Weitere Informationen:
Rollentyp:
Maschinenrollen
Dehnfähigkeit:
300 %
Produkteigenschaften:
durchstoßfest | einseitig haftend | reißfest
Folie:
LLDPE
Farbe:
transparent
Folienart:
Castfolie
Für Packstücke:
für homogene Packgüter | für inhomogene Packgüter | für Paletten mit geringem Gewicht | für Paletten mit hohem Gewicht | für Paletten mit mittlerem Gewicht | für stark inhomogene Packgüter
Geeignete Stretchanlage:
POWER-WRAP 0 / 2400 PPS | POWER-WRAP 0 / 2400 PSS A | POWER-WRAP 0 / 2400 PSS B | POWER-WRAP 1500 / 2400 PSS HAT | POWER-WRAP 1650 / 2400 PPS | POWER-WRAP 1650 / 2400 PPS-FA | POWER-WRAP 1650 / 2400 PSS Plus | POWER-WRAP 1650 / 2700 PSS | POWER-WRAP 1650 / 3100 PSS | POWER-WRAP 1800 / 2400 PSS FA | POWER-WRAP 1800 / 2700 PSS | POWER-WRAP 1800 / 3100 PSS | POWER-WRAP 2200 / 2400 PSS | POWER-WRAP 2200 / 2400 PSS Plus
Marke::
Rocket
Stärke:
17 µm
Breite:
500 mm
Länge:
2100 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 54.000 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 18 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Kilogramm
€ 3,53*
€ 4,20
pro Kilogramm
ab 36 Kilogramm
€ 3,40*
€ 4,05
pro Kilogramm
ab 90 Kilogramm
€ 3,29*
€ 3,92
pro Kilogramm
ab 180 Kilogramm
€ 3,12*
€ 3,71
pro Kilogramm
ab 360 Kilogramm
€ 2,95*
€ 3,51
pro Kilogramm
ab 54000 Kilogramm
€ 2,65*
€ 3,15
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.