Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE Öl-Spray bis 230°, 400 ml, vollsynthetisch


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847V-8019184
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Haftspray
Antihaftspray
PTFE-Spray
Trocken-Schmiermittel
PTFE-Öl-Spray • Zum Schmieren von feinmechanischen und druckbelasteten Teilen in einem enorm großen Temperaturbereich • Für dauerhafte Schmierung unter sehr starkem Druck und reibenden Bedingungen • Schützt alle beweglichen Teile und unterbindet Verhaken, Knarren und Quietschen • Einsatzbereiche: Werkstatt, Automobil, Elektrik, Landwirtschaft, Schifffahrt, Haushalt und Hobby • Temperaturbereich: -34°C bis +230°C
Weitere Informationen:
Marke::
Strenge
Anwendungsbereich:
Fahrzeugteile | Feinmechanik | Oberflächen
Materialbeschaffenheit:
Metall
Produkteigenschaften:
Pflegemittel
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Produktbeschaffenheit:
Aerosol
Liter:
0,4 l
Gebindeform:
Sprühdose
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,31*
  
Preis gilt ab 12 Dosen
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Dosen
€ 12,31*
€ 14,65
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 11,62*
€ 13,83
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 11,61*
€ 13,82
pro Dose
ab 6000 Dosen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.