Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Wagenheber Hublast 20000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8008037
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     WHP.20000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stempel Wagenheber
Stempelwagenheber
stempel wagenheber 50 tonnen
stempel wagenheber
Wagenheber WH hydraulisch • Besonders in Werkstätten beweist der Wagenheber WH Premium seine gewaltigen Kräfte • Bis zu 50t werden nahezu mühelos durch einfaches Pumpen angehoben • Die großzügige bemessene Grundfläche sorgt für die nötige Standfestigkeit • Das Ablassventil ermöglicht ein feinfühliges Absenken und ein Druckbegrenzungsventil schützt vor Überlastung • Durch die zusätzlich verstellbare Spindel entfallen Unterbauten oder Leerhub • Mit seiner robusten Konstruktion und der hartverchromten Kolbenstange erweist sich der WH Premium als langlebiges Hebeelement
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,5 kg
Marke::
Schefer Mietstapler
Hersteller:
Schefer Mietstapler
Hublast:
20000 kg
Hubhöhe:
242 mm | 452 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.