Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhensicherungsgerät Rebel 6m, verzinktes Seil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-7900642
Hersteller:
     Capital Safety
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Höhensicherungsgerät
höhensicherungsgerät
REBEL Seil - Höhensicherungsgerät • Uneingeschränkte Richtlinienkonformität, absolutes Vertrauen • Sind in widerstandsfähigen Aluminium- oder robusten, leichten Thermoplastikgehäusen • Für eine ökonomische Fallschutzlösung verfügbar • Die keine Abstriche in der Leistungsfähigkeit oder Sicherheit machen • Der integrierte ergonomische Tragegriff und das obere drehbare Verbindungselement ermöglichen einen einfachen Transport und Installation • Der integrierte Absturzindikatorhaken erlaubt eine jährliche visuelle Inspektion • Rebel™-HSGs erfüllen die aktuellen CE-Vorschriften bezüglich scharfer Kanten in Anwendungen mit Verlängerungsschlinge • Die hohe Kapazität, 140 kg Tragfähigkeit ermöglicht die Verwendung durch die meisten Benutzer und Werkzeuge • Gewährleistet ein Höchstmaß an Sicherheit • Um das Risiko einer Handverletzung zu minimieren, kann der Benutzer das Kabel anfassen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Capital Safety
Marke::
Capital Safety
Belastung:
140 kg
Seillänge:
6 m
Weitere Suchbegriffe: Ergomomischer Seilabweiser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 498,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,49*
€ 709,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,35*
€ 683,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,71*
€ 648,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,50*
€ 626,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,29*
€ 592,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.