Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beutelschließer ohne Messer 19mm #8200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-64198
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beutel-Verschlussgerät
Beutelschließer
Beutelverschlussgerät
beutelverschlussgerät
Beutelschließer ohne Messer • Verschließt sowohl PE- als auch Cellglastüten • Schnelles und einfaches Handling • Ersatzteilservice
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Beutel-Klebeband
Kern-Ø:
76 mm
max. Rollen-Ø:
76 mm
Länge:
66 m
max. Rollenbreite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Beutelverschlußgerät, Beutelschliesser, Beutelverschlussgeräte, Klebebänderabroller, Klebebandspender, Klebebänderspender, spender, Abroller, Klebebandabroller, Abrollgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,30*
€ 106,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
04124-00010
ab € 1,89*
Zubehör
k.A.
ab € 0,01249*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0157*
Zubehör
k.A.
ab € 0,01609*
Zubehör
k.A.
ab € 0,02315*
Zubehör
k.A.
ab € 0,03673*
Zubehör
k.A.
ab € 0,01255*
Zubehör
k.A.
ab € 0,01791*
Zubehör
k.A.
ab € 0,05652*
Zubehör
k.A.
ab € 0,02587*
Zubehör
k.A.
ab € 0,02641*
Zubehör
k.A.
ab € 0,03855*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0287*
Zubehör
k.A.
ab € 0,08115*
Zubehör
k.A.
ab € 0,02416*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.