Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfhauben LDPE, 1250 + 850 x 2000 mm, 125 µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-54040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfhaube
schrumpfhaube
LDPE Schrumpfhauben transparent • Für verschiedenste Formen und Packgüter geeignet • Zur Fixierung unsicherer Ladungen • Schnell und einfach zu verarbeiten - geringe Arbeitskosten • Schützt vor Schmutz, Feuchtigkeit und leichten Beschädigungen • Besonders robuste Verpackungshilfe, daher ideal zum Verpacken von mittel- bis schweren Packstücken • Aus 100 % recyclebarer LDPE-Folie - ressourcen- und umweltschonend • Erhältlich auch in verschiedenen Stärken, Breiten und Höhen, farbig, mit Druck, antistatisch UV-beständig, genadelt
Weitere Informationen:
Tiefe:
850 mm
Länge:
2000 mm
Stärke:
125 µm
Folie:
LDPE | PE
Farbe:
transparent
Nachhaltigkeit:
100 % Polyethylen | 100 % recyclebar
Breite:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: PEHauben, Verpackungsfolien, Schrumpfhauben, Hauben folien, Palettenhauben, Verpackungshauben, Folienhauben, Hauben, Schrumpffolien, Abdeckhauben, Schutzhauben, PE-Hauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97752*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,26752*
€ 6,26835
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19752*
€ 6,18505
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96752*
€ 5,91135
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,72752*
€ 5,62575
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,49752*
€ 5,35205
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,97752*
€ 4,73325
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 5,2678*
Sonstiges
k.A.
ab € 3,01747*
Sonstiges
k.A.
ab € 2,97814*
Sonstiges
k.A.
ab € 4,92872*
Sonstiges
k.A.
ab € 4,20046*
Sonstiges
k.A.
ab € 4,79195*
Sonstiges
k.A.
ab € 5,55977*
Sonstiges
k.A.
ab € 5,77222*
Sonstiges
k.A.
ab € 2,58051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.