Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachfolie LDPE, transparent, B x L 4000 mm x 25 m, 200 µ


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-53170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie
LDPE Flachfolie • In verschiedenen Stärken erhältlich (auf Wunsch bis 400 µm) • Schnell verlegt und strapazierfähig für härtere Belastungen • Bietet Schutz gegen Feuchtigkeit, Staub, Schmutz oder Farbe • Zum Auslegen oder Abdecken geeignet • Sehr ergiebig, bis zu 500 m² auf einer Rolle • Auf Wunsch farbig bzw. mit individuellem Druck • Gut zu verschweißen und zu versiegeln
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Stärke:
200 µm
Folie:
LDPE
Farbe:
transparent
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Breite:
4000 mm
Weitere Suchbegriffe: ldpe ausrollfolien, ldpe abdeckfolien, PEAbdeckfolien, LDPE Baufolien, LDPE Renovierungsfolien, PEHandwerkerfolien, PE-Baufolien, ldpe Handwerkerfolien, PE-Handwerkerfolien, PE-Abdeckfolien, PEBaufolien, Abdeckfolien, Baufolien, Schutzfolien, Flachfolien, Folienrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6601*
  
Preis gilt ab 50.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 m²
€ 0,8401*
€ 0,99972
pro m²
ab 200 m²
€ 0,8201*
€ 0,97592
pro m²
ab 500 m²
€ 0,8101*
€ 0,96402
pro m²
ab 1000 m²
€ 0,7601*
€ 0,90452
pro m²
ab 50000 m²
€ 0,6601*
€ 0,78552
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.