Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachfolie LDPE, tansluzent, B x L 3000 mm x 50 m, 100 µ, mind. 50 % Regenerat


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     847V-53108
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 3000 mm x 50 m
flachfolie 50 meter
LDPE Flachfolie transluzent • Preisattraktiver Schutz gegen Feuchtigkeit, Staub, Schmutz oder Farbe • Die Flachfolie ist schnell verlegt • Auf Wunsch auch farbig bzw. mit individuellem Druck • Strapazierfähig, für starke Beanspruchungen bei Bau-, Handwerks-, Renovierungsarbeiten geeignet • Auf Wunsch auch in anderen Stärken (bis 400 µm) und Breiten sowie in Öko-Qualität lieferbar • Transluzente Oberfläche - blickdicht aber lichtdurchlässig
Weitere Informationen:
Folie:
LDPE | PE
Farbe:
transluzent
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Breite:
3000 mm
Weitere Suchbegriffe: flachfolie, PE-Handwerkerfolien, Renovierungsfolien undurchsichtig, PE-Baufolien, transluzente Abdeckfolien, transluzente Handwerkerfolien, Handwerkerfolien transluzent, Ausrollfolien transluzent, Handwerkerfolien milchig, Ausrollfolien undurchsichtig, Ausrollfolien milchig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3026*
  
Preis gilt ab 450.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 m²
€ 0,4026*
€ 0,47909
pro m²
ab 300 m²
€ 0,3926*
€ 0,46719
pro m²
ab 750 m²
€ 0,3726*
€ 0,44339
pro m²
ab 1500 m²
€ 0,3626*
€ 0,43149
pro m²
ab 3000 m²
€ 0,3426*
€ 0,40769
pro m²
ab 450000 m²
€ 0,3026*
€ 0,36009
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.