Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folientasche neutral 240x117,5+22,5mm DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-50460
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
"neutral" Folien - Begleitpapiertaschen • Dokumente dank der transparenten Vorderseite gut zu sehen • Mit selbstklebender Rückseite zum einfachen und schnellen Anbringen an der Versand- oder Transporterpackung • Die Begleitpapiertasche schützt wichtige Dokumente wie Lieferscheine, Rechnungen • Auch mit individuellem Druck lieferbar
Weitere Informationen:
Breite Innen mm:
240 mm
Höhe Außen mm:
117 mm
Versandtaschentyp:
Begleitpapiertasche
Aufdruck:
ohne
Verschlussart:
Selbstklebend
Farbe:
transparent | weiß
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Material:
LDPE
Geeignet für DIN:
DL
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche din lang blanko, begleitpapiertaschen din lang, begleitpapiertasche, Selbstklebebeutel, Frachtpapierhülle, selbsklebend, Selbstklebehülle, Frachtpapierbeutel, Rechnungstaschen, Lieferscheinbeutel, Lieferscheinumschlag, Lieferscheintaschen, Lieferscheinhülle, Rechnungsbeutel, Rechnungsumschlag, Rechnungshülle, Frachtpapiertaschen, Selbstklebeumschlag, Frachtpapierumschlag, Versandpapierumschlag, Dokutaschen, Dokumentenhüllen, Dokumentenbeutel, Dokumententaschen, Folientaschen, Begleitpapierumschlag, Begleitpapiertaschen, Umschlag Versandpapiere, Dokuhülle, Lieferscheinhüllen, Begleittaschen, Dokumentenumschlag, Sicherheitstaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0487*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
200743
ab € 20,31*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,0781*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,04105*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,06525*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,05225*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,0392*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,06235*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,13797*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,10797*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,0629*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.