Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelständer, höhenverstellbar 680 -1100 mm 600 mm Bahnbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-50121
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelständer für Rollenbahn
Förderbahn Doppelständer
Förderbahnstütze
Rollenbahndoppelständer
Leicht-Rollenbahnen Doppelständer • Höhenverstellbar 680 - 1100 mm über Teleskopfüße • Für den Aufbau von Rollen- und Röllchenbahnen • Drehgelenkplatten zum Einstellen der Rollenbahnneigung • Auf Wunsch auch andere Größen lieferbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
Blume-Rollen GmbH
Marke::
Blume-Rollen GmbH
Produkteigenschaften:
höhenverstellbar | ortsgebunden
Bahnbreite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahnstütze, Stütze Rollenbahn, doppelständer für rollenbahn, Förderband, Förderbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ab € 229,18*
Zubehör
Blume-Rollen
ab € 158,22*
Zubehör
Blume-Rollen
ab € 266,28*
Zubehör
Blume-Rollen
ab € 384,47*
Zubehör
Blume-Rollen
ab € 550,52*
Zubehör
Blume-Rollen
ab € 616,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.