Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Rollenbahn mit Kunststofftragerollen 600 mm, 3000 mm, 62,5 mm Teilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-50106
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leicht-Rollenbahnen 600 mm • Mit Kunststofftragrollen • Mit Tragrollen aus Kunststoffrohr Ø 50x2,8mm • Zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle) oder als waagerechte Handschiebestrecke • Erforderliche Neigung ca. 2-5%, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes • Der Boden des Fördergutes kann Längsstege oder auch eine umlaufende Ringleiste aufweisen, sofern diese auf den Tragrollen aufliegt • Die Bauform gestattet einen reibungslosen Lauf auch bei seitlichem Überstand des Fördergutes • In der Regel sollte die Bahnbreite jedoch größer als die Fördergutbreite gewählt werden • Das Fördergut sollte mindestens auf drei Tragrollen aufliegen. Hieraus resultiert die Teilung (Achsabstand) • Umrechnungsformel: Kleinste Fördergutlänge: 3 = erforderliche Teilung • Auf Wunsch mit anderer Teilung, anderer Breite oder anderen Förderrollen lieferbar • Für Fördergut bis 25kg
Weitere Informationen:
Achsabstand:
62,5 mm
Hersteller:
Blume-Rollen GmbH
Marke::
Blume-Rollen GmbH
Bahnbreite:
600 mm
Breite:
640 mm
Rollen pro Achse:
3
Rollendurchmesser:
50 mm
Material Rollen:
Kunststoff
Länge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: Röllchenbahn, röllchenbahnen kunststoff, röllchenbahn, rollenbahn blume, Förderband, Förderbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 548,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,08*
€ 768,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,41*
€ 760,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,75*
€ 727,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,93*
€ 700,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,19*
€ 652,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ab € 85,07*
Zubehör
Blume-Rollen
ab € 60,40*
Zubehör
Blume-Rollen
ab € 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.