Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS Heftklammer verzinkt NE 6


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-41300
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     NE 6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Flachklammern-Magazin
NOVUS NE 6 - Heftklammern • Verzinkte Ausführung • Unterschiedliche Abmessungen • Zum schnellen und rationellen Verschließen von Verpackungen • Für Elektroheftgeräte B 102 / B99/2
Weitere Informationen:
Material:
Draht
Produkteigenschaften:
verzinkt
Hersteller:
Novus
Heftklammer-Typ:
NOVUS NE 6
Klammerschenkellänge:
6 mm
Rückenbreite:
12,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Tackerklammer, Tackerklammern, tackerklammer novus 53/6, büro-heftklammern novus, büro heftklammern, NE6, Verschlussklammer, Verschlussklammern, Heften, Klammern, Heftklammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Schachteln
1 Schachtel enthält 5.000 Stück (ab € 0,00159* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Schachtel
ab 2 Schachteln
€ 11,95*
€ 14,2205
pro Schachtel
ab 5 Schachteln
€ 11,05*
€ 13,1495
pro Schachtel
ab 10 Schachteln
€ 10,60*
€ 12,614
pro Schachtel
ab 20 Schachteln
€ 10,40*
€ 12,376
pro Schachtel
ab 3000 Schachteln
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Schachtel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
B90
ab € 77,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.