Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREBENA Heftklammer VX06 CNK (53/6 nk)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-40340
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     VX06CNK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feindrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer
PREBENA VX - Heftklammern • Zum Befestigen von Polstern, Bespannungen, Dekoren sowie zum Verschließen von Posterrollen und zum Heften von Vollpappen
Weitere Informationen:
Geeigneter Hefter:
J 16 EADHG Handtacker | J 19 EADHG Handtacker | J08XX Handtacker | J09XX Handtacker
Material:
Draht
Produkteigenschaften:
verzinkt
Hersteller:
Prebena
Heftklammer-Typ:
PREBENA VX
Rückenbreite:
11,3 mm
Klammerschenkellänge:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Verschlussklammer, Verschlussklammern, Heften, Klammern, Heftklammern
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,90*
€ 10,50*
5 Tage
84
1
€ 5,49*
ab € 6,37*
€ 10,51*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 10,77*
€ 15,00*
10 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 16,73*
€ 22,86*
Lager 847
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 30,66*
€ 40,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,80*
€ 48,552
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,92*
€ 45,1248
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,14*
€ 44,1966
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,76*
€ 42,5544
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,64*
€ 38,8416
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 30,66*
€ 36,4854
pro Packung
1 Packung enthält 6.000 Stück (ab € 0,00511* pro Stück)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
HP-J/VX16
ab € 16,90*
Zubehör
Prebena
HTVX08
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.