Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prebena VX06CNK Heftklammern Typ VX 6000 St. Abmessungen (L x B) 6mm x 11.3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q976692
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     VX06CNK
EAN/GTIN:
     4016429001593
Suchbegriffe:
Feindrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammern 24/6 verzinkt
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Breite:
11.3 mm
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Klammerntyp:
Typ VX
Produkt-Art:
Heftklammern
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer, tackerklammer 24/6, Prebena
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
6000
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,00511*
€ 0,00739*
2 Tage
36
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 7,07*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,44*
€ 7,10*
1 Tag
50
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,53*
€ 10,96*
6 Tage
50
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,49*
€ 14,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,10*
€ 8,45
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
1 Packung enthält 6.000 Stück (ab € 0,00074* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
HP-J/VX16
ab € 16,90*
Zubehör
Prebena
HTVX08
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.