Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschild Erste Hilfe,Kunststoff, langnachleuchtend, Ø 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-4031211
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Erste Hilfe E003 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Er...
rettungszeichen en iso 7010 e003 er...
Winkelschild Erste Hilfe, ISO 7010, Kunststoff, nachleucht.- Rettungszeichen • Winkelschild Erste Hilfe • Material: Kunststoff, langnachleuchtend • Leuchtdichte: HIGHLIGHT 160 mcd/m² • gemäß: alte ASR A1.3 (2007),BGV A8, E03, ASR A1.3 (2013),DIN EN ISO 7010, E003 • Mit 4 Bohrungen à 3 mm Ø • Format: 14,8 x 14,8 cm
Weitere Informationen:
Schilder:
Rettungszeichen ASR A1 3 (2013)
Symbol:
Erste Hilfe
Material:
Kunststoff
Produkteigenschaften:
langnachleuchtend
Farbe:
grün
Leuchtdichte:
160 mcd/m²
Hersteller:
Moedel
Breite:
200 mm
Höhe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: alle erste hilfe kennzeichnung, Kunststoffschild, Fluchtwegschild, Fluchtwegschilder, Fluchtwegkennzeichnung, Gebotszeichen, Notausgang, Rettungsweg, Rettungszeichen, Piktrogramm, Symbol, Fluchtbeschilderung, ASR A1.3 (2013)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.