Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPID Heftklammer verkupfert 24/6 Cu 24/ 6 CU RAPID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-40230
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24/ 6 CU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Heftzangen-Heftklammern
Tackerklammer
RAPID 24 - Heftklammern • Einsetzbar in dem Hefter K1 • Anwendungsbeispiele: Blisterverpackungen, Blockheftung, Papierheftung bis 2 mm, SB-Verpackung-Herstellung
Weitere Informationen:
Geeigneter Hefter:
Rapid K1 Heftzange
Material:
Draht
Produkteigenschaften:
verkupfert
Hersteller:
Rapid
Heftklammer-Typ:
RAPID 24
Klammerschenkellänge:
6 mm
Rückenbreite:
12,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, tackerklammern rapid, tackerklammer, Verschlussklammer, Verschlussklammern, Heften, Klammern, Heftklammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00095*
  
Preis gilt ab 30.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0018*
€ 0,00214
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00153*
€ 0,00182
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00131*
€ 0,00156
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00128*
€ 0,00152
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,00122*
€ 0,00145
pro Stück
ab 30000000 Stück
€ 0,00095*
€ 0,00113
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
105
ab € 1.056,07*
Zubehör
Rapid
K1/24
ab € 27,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.