Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Wagenheber Hublast 15000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-34271
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     WHP.15000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stempel Wagenheber
Stempelwagenheber
stempel wagenheber 50 tonnen
stempel wagenheber
Wagenheber WH hydraulisch • Besonders in Werkstätten beweist der Wagenheber WH Premium seine gewaltigen Kräfte • Bis zu 50t werden nahezu mühelos durch einfaches Pumpen angehoben • Die großzügige bemessene Grundfläche sorgt für die nötige Standfestigkeit • Das Ablassventil ermöglicht ein feinfühliges Absenken und ein Druckbegrenzungsventil schützt vor Überlastung • Durch die zusätzlich verstellbare Spindel entfallen Unterbauten oder Leerhub • Mit seiner robusten Konstruktion und der hartverchromten Kolbenstange erweist sich der WH Premium als langlebiges Hebeelement
Weitere Informationen:
Hubhöhe:
230 mm | 460 mm
Gewicht:
8,9 kg
Marke::
Schefer Mietstapler
Hersteller:
Schefer Mietstapler
Hublast:
15000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.