Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Versandbox braun Außen: 124x86x49mm, Innen: 120x80x45mm, Q: 1.30E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-33675
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Versandbox STRENGE - Wellpappe • Steckverschluss mit seitlicher und vorderer Lasche schützt das Produkt vor feinem Staub und Dreck • 100%ig recyclebar - ressourcen- und umweltschonend • Die Versandbox ist blitzschnell aufgerichtet und einsatzbereit • Flachliegende Anlieferung - geringer Lagerbedarf und -kosten • integrierte Innenverklebung - reduzierter Packband-Verbrauch • Vielseitig einsetzbarer Karton aus Wellpappe mit einer Tragfähigkeit bis 20 kg • Größen: von Mini (A7) bis groß (A3)
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Höhe:
45 mm
Kartontyp:
Versandkarton
Pappenart:
Wellpappe
Wellpappe Qualität:
1.20E
Produkteigenschaften:
Klappdeckel | wiederverschließbar
Nachhaltigkeit:
aus Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar | recyceltes Material
Wellpappe:
1-wellig
Länge:
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64669*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,90669*
€ 1,07896
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,88669*
€ 1,05516
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85669*
€ 1,01946
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82669*
€ 0,98376
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,80669*
€ 0,95996
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,64669*
€ 0,76956
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.