Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schaum 125m:1250mm 2,0 mm 20kg/cbm


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-33580
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
PE-Schaum - 2,0 mm • Zum Einwickeln, Abdecken, Zwischenlegen oder Ausstopfen • In verschiedenen Stärken (0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 und 4,0 mm) lieferbar • Auf Wunsch auch mit Luftpolsterfolie, Papier, Vlies, HDPE oder SK-Schutzfolie kaschierbar • Auf Wunsch auch antistatisch lieferbar • Schützt empfindliche Oberflächen vor Staub, Kratzern und Schäden durch leichte bis mittelschwere Stöße
Weitere Informationen:
Länge:
125 m
Stärke:
2 mm
Qualität:
20 kg/m³
Produkteigenschaften:
Rollenware
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Breite:
125 cm
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, Schaumstoffeinlagen, Schaumstoffeinsatz, Schaumstoffzuschnitte, packschaum, PESchaum, Schaumpolster, Polsterfolien, Polstermaterial, Schaum-folien, Schaumfolien, Oberflächenschutz, Softpolster, Folienpolster, Oberflächenschutzpolster, PE-Schaum, Oberflächenschutzfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4132*
  
Preis gilt ab 78.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 156 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 156 m²
€ 0,5332*
€ 0,63451
pro m²
ab 312 m²
€ 0,5232*
€ 0,62261
pro m²
ab 780 m²
€ 0,5132*
€ 0,61071
pro m²
ab 1560 m²
€ 0,4832*
€ 0,57501
pro m²
ab 78000 m²
€ 0,4132*
€ 0,49171
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.