Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettensack Typ Kiel PP beschichtet Asbestlogo 320x125x30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-31325
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     SS.360K.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palettensack
Plattensack
palettensack
BIG-BAG Typ ASBEST PLATTENSACK • Praxisgerecht geringe Bauhöhe • Zur endgültigen Deponierung auch von Asbest geeignet, staubsicher • 4 Schlaufen, Schlaufenmaße: 40 x 250 mm • Sicherheitsfaktor 5:1 • Umlaufschürze plus Deckel, geschlossener Boden, Dokumententasche
Weitere Informationen:
Länge:
320 cm
Geeignet für:
Asbest | Gestein | Schüttgut, feinkörnig | Schüttgut, grobkörnig
Breite:
125 cm
Höhe:
30 cm
Produkteigenschaften:
beschichtet | Hebeschlaufen
Tragfähigkeit:
1250 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportsäcke, Großsack, Gewebesack, Gewebesäcke, Transportsack, bigbags, Großsäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SIP
SS.260K.00
ab € 16,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.