Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSt SPANNFIX 1000/35 STF 260 daN - Ratschenzurrgurt 6m ohne Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-31007
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
SpanSet SPANNFIX Druckratsche 1000/35 - 6 m - ohne Haken - einteilig - (2.000 daN, 35 mm) • Gelb chromatisiertes Spannelement • Selbstsichernder Ratschenhebel • Verschleißfestes Gurtband • Zulässige Zurrkraft von bis zu 1.000 daN • Ausreißfestes, durch Gurtbandüberlappung geschütztes Label • Entweder ohne Haken oder mit Spitz-, Klauen- oder Karabinerhaken erhältlich
Weitere Informationen:
Länge:
6 m
Zurrkraft:
2000 daN
Vorspannkraft (STF):
260 daN
Ausführung:
einteilig
Produkttyp:
Ratschenzurrgurte
Bandbreite:
35 mm
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Haken:
ohne Haken
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 35mm einteilig 6m, ratschenzurrgurt spanset, ratschenzurrgurt 35 mm breit, zurrgurte, spanngurte, ratschenzurrgurte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.