Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet SPANNFIX Ratsche 400/25 Vorspannkraft STF 140 daN - Zurrgurt 4m o.Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-30995
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     ZG.0050.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
SpanSet SPANNFIX Druckratsche 400/25 - 4 m - ohne Haken - einteilig - (800 daN, 25 mm) • Abriebfestes Gurtband • Qualitätsgeprüft • Auch mit S-, Spitz- oder Karabinerhaken erhältlich
Weitere Informationen:
Länge:
4 m
Zurrkraft:
800 daN
Ausführung:
einteilig
Vorspannkraft (STF):
0 daN
Produkttyp:
Ratschenzurrgurte
Bandbreite:
25 mm
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Haken:
ohne Haken
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschen-zurrgurt 25 mm 4m 1-teilig, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurt einteilig, zurrgurte, spanngurte, ratschenzurrgurte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.