Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Rundstahlkette VIP VMK 6mm, 1500kg


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-30716
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     VKMW.06.00
EAN/GTIN:
     4008244016081
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette 6mm 1500kg
rundstahlkette
RUD GK 10 VIP Meterware VMK - Rundstahlkette • Durch eine hauseigene Spezialvergütung behalten die Grad 100 Ketten trotz hoher Festigkeit eine hohe Zähigkeit • Klares optisches Merkmal ist die fluoreszierende Pulverbeschichtung in PINK • Qualitätsmerkmal der VIP-Anschlagketten ist, dass sie nach den DGUV (BG) Grundsätzen, welche sich z.B. an der EN 818 und der PAS 1061 orientieren, zertifiziert sind und daher den H1-Stempel tragen
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1500 kg
Produkttyp:
Anschlagkette
Güteklasse:
10-VIP
Produkteigenschaften:
Meterware
Material:
Stahl
Hersteller:
RUD
Marke::
RUD
Stränge:
1
Kettennenndicke:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette 6mm, Anschlagketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 22,69*
€ 27,00
pro Meter
ab 2 Meter
€ 22,46*
€ 26,73
pro Meter
ab 5 Meter
€ 21,27*
€ 25,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,28*
€ 24,13
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,81*
€ 23,57
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,08*
€ 19,14
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.