Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Ergo ABS 2000/50 8m TFI Spitzh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-30331
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     ER.4.1201.U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ratschenzurrgurte
zurrgurte
spanngurte
SpanSet ERGOABS Zugratsche 2000/50 - 8 m - mit Spitzhaken - zweiteilig - (2.000 daN, 50 mm)
Weitere Informationen:
Zurrkraft:
2000 daN
Ausführung:
zweiteilig
Vorspannkraft (STF):
440 daN
Vorspannkraft (STF TFI):
750 daN
Produkttyp:
Ratschenzurrgurte
Bandbreite:
50 mm
Länge:
8 m
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Haken:
mit Spitzhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,89*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.