Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Wagenheber Hublast 12000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3008054
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     WHP.12000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stempel Wagenheber
Stempelwagenheber
stempel wagenheber 50 tonnen
stempel wagenheber
Wagenheber WH hydraulisch • Besonders in Werkstätten beweist der Wagenheber WH Premium seine gewaltigen Kräfte • Bis zu 50t werden nahezu mühelos durch einfaches Pumpen angehoben • Die großzügige bemessene Grundfläche sorgt für die nötige Standfestigkeit • Das Ablassventil ermöglicht ein feinfühliges Absenken und ein Druckbegrenzungsventil schützt vor Überlastung • Durch die zusätzlich verstellbare Spindel entfallen Unterbauten oder Leerhub • Mit seiner robusten Konstruktion und der hartverchromten Kolbenstange erweist sich der WH Premium als langlebiges Hebeelement
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,0 kg
Marke::
Schefer Mietstapler
Hersteller:
Schefer Mietstapler
Hublast:
12000 kg
Hubhöhe:
230 mm | 465 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.