Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Wagenheber Hublast 10000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3008053
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     WHP.10000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stempel Wagenheber
Stempelwagenheber
stempel wagenheber 50 tonnen
stempel wagenheber
Wagenheber WH hydraulisch • Besonders in Werkstätten beweist der Wagenheber WH Premium seine gewaltigen Kräfte • Bis zu 50t werden nahezu mühelos durch einfaches Pumpen angehoben • Die großzügige bemessene Grundfläche sorgt für die nötige Standfestigkeit • Das Ablassventil ermöglicht ein feinfühliges Absenken und ein Druckbegrenzungsventil schützt vor Überlastung • Durch die zusätzlich verstellbare Spindel entfallen Unterbauten oder Leerhub • Mit seiner robusten Konstruktion und der hartverchromten Kolbenstange erweist sich der WH Premium als langlebiges Hebeelement
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,8 kg
Marke::
Schefer Mietstapler
Hersteller:
Schefer Mietstapler
Hublast:
10000 kg
Hubhöhe:
230 mm | 460 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.