Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreiselfahrwerke JKB 6 K, 6000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3008045
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     JKB.06.KAS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Transportfahrwerk
transportfahrwerk 6000 kg
transportfahrwerk
Kreiselfahrwerk JKB bis 7,5 t • Geringes Eigengewicht bei gleichzeitig hoher Traglast • Um 360° drehbar durch kugelgelagerte Lenkrollen • Einbauhöhe passend zu SIP-Transportfahrwerken • Verbindungsstange (Zubehör) kann ohne Werkzeug einfach über den Deichselhalter am Tragegriff angeklemmt werden • Konkurrenzlos: Durch die geringe Breite der Lenkrollen wird der Lenk- und Drehwiderstand auf ein Minimum reduziert • Die Fahrwerke JKB 3-7,5 können mit Standard-Zurrgurten am Transportgut befestigt werden • Zusätzlich sind an den JKB-Fahrwerken mittige Bohrungen angebracht, um das Fixieren des Transportguts zu ermöglichen • Die Sets bestehen jeweils aus zwei Einzelkassetten
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung
Marke::
Jung
Einbauhöhe:
110 mm
Drehteller Ø:
150 mm
Tragfähigkeit:
6000 kg
Anzahl Rolle:
16
Typ Transportfahrwerk:
JKB 6 K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.395,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.575,76*
€ 1.875,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.553,48*
€ 1.848,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.478,70*
€ 1.759,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.435,60*
€ 1.708,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.395,90*
€ 1.661,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.