Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydr. Hebegerät JH 10 G Plus, 10000kg KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3006023
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     HH.010K.0N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
hydraulikheber
Hydraulisches Hebegerät • Innovative Gleitschuhe, die jeweils in ihrem Sitz beweglich sind, reduzieren die Reibung enorm • Es steht in jedem Betriebszustand eine erheblich größere Fläche zur Kraftübertragung zur Verfügung als bei herkömmlichen Geräten • Geringe Wartungskosten durch abnehmbare Pumpeneinheit und tauschbare Gleitschuhe • Extrem leicht bei hoher Leistung durch hochwertige Materialien und innovative Konstruktion • Durch schwenkbare Lasche optimale Anpassung an die Last • Stets sichere Standfestigkeit, auch in angehobenem Zustand
Weitere Informationen:
Marke::
Jung
Hersteller:
Jung
Tragfähigkeit:
10000 kg
Hubhöhe:
108 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.669,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.834,76*
€ 2.183,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.811,19*
€ 2.155,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.735,80*
€ 2.065,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.694,94*
€ 2.016,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.669,77*
€ 1.987,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.