Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebekissen Hub 203mm, WLL 9,6t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3004339
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     VE.V100.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebekissen
hebekissen
Hebekissen mit bis zu 67,7t Hubkraft • Mit den SIP-Hebekissen arbeiten Sie mit höchster Kraft und millimetergenau, sogar in allen Schräglagen • Sie eignen sich zum Drücken, Heben, Pressen, Spalten und Stemmen • Ob als Unfall- und Katastrophenhelfer, ob zum Heben und Justieren schwerer Maschinen oder als zeitgemäßes Werkzeug in modernen Abbauverfahren im Steinbruch, die SIP-Hebekissen sind die unverzichtbaren, flexiblen Helfer für alle Einsatzfälle • Die SIP-Hebekissen realisieren mit nur 8 bar Betriebsüberdruck bis zu 67,7t Hubkraft • Sie heben lautlos, ruckfrei und stufenlos • Aufgrund der geringen Einschubhöhe von nur 25mm bieten Sie ein Höchstmaß an Flexibilität • Maximal 2 Kissen können einfach übereinander gelegt werden und verdoppeln so die Hubhöhe
Weitere Informationen:
Luftbedarf bei 8 bar:
82,8 mm
Gewicht:
3,3 kg
Hersteller:
Vetter Kranktechnik
Marke::
Vetter Krantechnik
Hubkraft max.:
9600 kg
Hubhöhe:
203 mm
Nenninhalt:
9,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 625,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,51*
€ 868,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,98*
€ 843,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,84*
€ 792,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,91*
€ 771,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,38*
€ 744,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.