Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaukran LK WLL 1500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3003737
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     HB.LK.1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegengewichtskran
Leichtbaukran
Werkstattkran
Leichtbaukran bis WLL 3 t • Ist als einfache Ausführung für das Heben und Transportieren von Lasten bis 3000kg ausgelegt • Er verfügt ebenfalls über ein paralleles Fahrgestell und ist für Ruhezeiten mit Werkzeug in Einzelteile zerlegbar • Stabile, geschweißte Stahlkonstruktion • Heben über doppelt wirkende Handhydraulik • Senken mittels regulierbarem Ventil • Europäische Fertigung • Typ 3000 mit Handdeichsel
Weitere Informationen:
Marke::
Siegfried Frenzen GmbH
Hersteller:
Siegfried Frenzen GmbH
Tragfähigkeit:
1500 kg
Säulenhöhe:
1935 mm
Gewicht:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: Lastaufnehmer, kräne, kran, Werkstattkräne, Werkstattkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.623,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.894,42*
€ 4.634,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.856,16*
€ 4.588,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.704,97*
€ 4.408,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.636,87*
€ 4.327,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.623,70*
€ 4.312,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.