Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly-Kordel 2kg/Ro. 1,6 mm x 1400 m


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-25606
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025648200168
Suchbegriffe:
Abbindegarn
Abbindschnur
Bindfaden
Kordelschnur
Poly-Kordel • Feuchtigkeits- und witterungsbeständig • Besonders reißfest • Auch für Lebensmittel geeignet • Zum Bündeln, Fixieren, Schnüren und Verpacken
Weitere Informationen:
Länge:
1400 m
Material:
Polyester
Produkteigenschaften:
feuchtigkeitsbeständig | glatt | lebensmittelgeeignet | witterungsbeständig
Stärke:
1,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Packetschnur, Packschnur, Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, packschnur 1,6 mm, bindfaden, PEBand, PESchnur, PEbänder, PEFaden, bänder PE, PEKordel, PE-bänder, PE-Band, PE-Schnur, PE-Faden, PE-Kordel, Verpackungsschnur PE, Packetschnur PE, Band PE, Schnur PE, Faden PE, Kordel PE, Faden binden, Bindeschnüre, Bindeschnur, Faden, Verpackungsschnur, Kordel, Schnüre, Kordel binden, Schnur binden, Kordeln, Schnur, Bindfäden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 6.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kilogramm
€ 6,57*
€ 7,82
pro Kilogramm
ab 4 Kilogramm
€ 6,48*
€ 7,71
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 6,40*
€ 7,62
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 6,17*
€ 7,34
pro Kilogramm
ab 40 Kilogramm
€ 6,01*
€ 7,15
pro Kilogramm
ab 6000 Kilogramm
€ 4,83*
€ 5,75
pro Kilogramm
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
ab € 28,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.